Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 114-051 Turvakyltti, silmienhuuhtelu, keltainen | AH3FAU 31KN75

BRADLEY 114-051 Turvakyltti, Silmienhuuhtelu, keltainen

Varastossa
Tuote: AH3FAU Malli: 114-051Ristiviite: 31KN75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Sopii tuotemerkkiinBradley

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley 114-051 -turvakyltti tunnistaa silmähuuhteluyksiköt ruuhkaisissa työtiloissa. Se on ihanteellinen käytettäväksi tehtaissa, stadioneilla ja kouluissa.

Ominaisuudet:

  • Bradley 114-051 -turvakyltissä on kirkkaan keltainen tausta hyvän näkyvyyden takaamiseksi.
  • Sen muovirunko tekee siitä ihanteellisen kemiallisille tehtaille.
  • Tässä turvatyökalussa on suuret, helposti ymmärrettävät kyltit nopeaa tunnistamista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä kyltti asennetaan?

A. Bradleyn turvakyltissä on 4-reikäinen etupuolella, joten se on helppo kiinnittää tasaisiin seiniin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY 114-050 Turvasuihkukyltti | CD4DQG 31KN74 114-050€59.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 114-051 Turvakyltti, Silmienhuuhtelu, keltainen
€60.76 / yksikkö