BRADLEY S19-690 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9JCD 4T004

BRADLEY S19-690 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku

Varastossa
Tuote: AD9JCD Malli: S19-690Ristiviite: 4T004

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,248.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelu ja poistoletku
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko10 gal.
CoversIrrota
Halkaisija12.25 "
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1"
Korkeus39.75 "
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Paino tyhjä23 lb
Paino täynnä86 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)99.31
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPaino tyhjäPaino täynnäHinta
BRADLEY S19-788 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9DZA 4R983 S19-78815 gal.43.875 "28 lb103 lb€2,797.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-690 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku
€2,248.10 / yksikkö