BRADLEY S19-788 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9DZA 4R983

BRADLEY S19-788 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku

Varastossa
Tuote: AD9DZA Malli: S19-788Ristiviite: 4R983

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,797.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelu ja poistoletku
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko15 gal.
CoversIrrota
Halkaisija12.25 "
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1"
Korkeus43.875 "
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Paino tyhjä28 lb
Paino täynnä103 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPaino tyhjäPaino täynnäHinta
BRADLEY S19-690 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9JCD 4T004 S19-69010 gal.39.75 "23 lb86 lb€2,248.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-788 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku
€2,797.24 / yksikkö