BRADLEY S19-310LL silmänhuuhtelu, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jalkapoljin | AF3TGP 8CT47

BRADLEY S19-310LL Silmähuuhde, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jalkapoljin

Varastossa
Tuote: AF3TGP Malli: S19-310LLRistiviite: 8CT47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kulho Dia.10-3 / 4 "
VäriKeltainen
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusPään lukumääräSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuHinta
BRADLEY S19-270BL silmälasien, kannen kiinnitys vasen, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLHumpuukiHopea8.625 "Kansi, vasen käsi2-17.38 "Lipun työntökahva€503.65
BRADLEY S1944022ABC Kasvo- ja vartalosuihku, kiinteä, 12 jalan takaiskuventtiili, kaksoispäät | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCHumpuuki--Seinä----€628.90
BRADLEY S19-270HD -silmälasipesä, kanneteline, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumaton teräs | AD2FHU 3NY86 S19-270HDHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Keinu alas€774.32
BRADLEY S19-270B silmälasien, kannen kiinnitys oikealla, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumatonta terästä | AD9JCJ 4T012 S19-270BHumpuukiHopea8.625 "Kansi, oikea käsi2-17.38 "Lipun työntökahva€535.80
BRADLEY S19-200B silmälasien pesuhana | AE2MGZ 4YF94 S19-200BSilmienhuuhteluasemakromi4"Hana2-7.625 "Vedä nuppi€157.78
BRADLEY S19-270C silmälasien, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumatonta terästä | AE2MHC 4YF97 S19-270CHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Heiluta ulos€399.49
BRADLEY S19314SB Halo-silmähuuhtelu, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho AE8JMC 6DGX4 S19314SBHumpuukiKeltainen-Ilmainen pysyvä-Muovi-Lipun työntökahva€1,431.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-310LL Silmähuuhde, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jalkapoljin
€1,383.43 / yksikkö