Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-200B silmälasien pesuhana | AE2MGZ 4YF94

BRADLEY S19-200B Silmähuuhde, Hanakiinnitys

Varastossa
Tuote: AE2MGZ Malli: S19-200BRistiviite: 4YF94
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
€146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys4"
Silmänpesu aktivoituuVedä nuppi
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen55/64 "-27 Nainen
Pää Dia.1.5 "
Korkeus5.25 "
AsennusHana
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5062
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley S19-200B -silmävesi hyödyntää helppoa yksivaiheista aktivointia, mikä helpottaa silmien pesua. Tämä silmänpesuyksikkö on hyödyllinen silmien palovammojen riskin poistamisessa.

Ominaisuudet:

  • Bradley S19-200B -silmävesi kiinnittyy vaivattomasti sekä hanhenkaula- että tavallisiin hanoihin.
  • Siinä on sisäänrakennettu vaihtotappi jatkuvaa paineistettua vettä varten.
  • Tässä laitteessa on kestävä kromattu messinki-suihkupääkokoonpano, jossa on kaksi pehmeää virtausta silmänhuuhtelupäätä tasaisen virtauksen varmistamiseksi.
  • Siinä on kirkkaankeltaiset muovisuojat, jotka suojaavat yksikköä vaurioilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Bradley S19-200B -silmävesi asennetaan?

A.

  • Irrota olemassa oleva ilmastin hanasta ja ruuvaa kytkinkokoonpano.
  • Vaihtimen tapin on oltava käyttäjää kohti päin ja sulkutapin tulee olla 90 astetta säätönastasta.
  • Irrota kuusiokoloruuvi silmähuuhtelun hakaskokoonpanon holkista.
  • Asenna haarukkakokoonpano taittoyksikön liitäntään.

K. Mistä materiaalista tämä silmänhuuhteluyksikkö on tehty?

A. Bradleyn silmänhuuhteluyksikkö on valmistettu kromatusta messingistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusPään lukumääräSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuHinta
BRADLEY S19-270BL silmälasien, kannen kiinnitys vasen, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLHumpuukiHopea8.625 "Kansi, vasen käsi2-17.38 "Lipun työntökahva€559.61
BRADLEY S1944022ABC Kasvo- ja vartalosuihku, kiinteä, 12 jalan takaiskuventtiili, kaksoispäät | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCHumpuuki--Seinä----€690.03
BRADLEY S19-270HD -silmälasipesä, kanneteline, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumaton teräs | AD2FHU 3NY86 S19-270HDHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Keinu alas€774.32
BRADLEY S19-270B silmälasien, kannen kiinnitys oikealla, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumatonta terästä | AD9JCJ 4T012 S19-270BHumpuukiHopea8.625 "Kansi, oikea käsi2-17.38 "Lipun työntökahva€535.80
BRADLEY S19-270C silmälasien, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumatonta terästä | AE2MHC 4YF97 S19-270CHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Heiluta ulos€618.86
BRADLEY S19314SB Halo-silmähuuhtelu, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho AE8JMC 6DGX4 S19314SBHumpuukiKeltainen-Ilmainen pysyvä-Muovi-Lipun työntökahva€1,452.06
BRADLEY S19314UU Halo-silmänhuuhtelu, muovinen suihkupää, SS-suojus ja kulho, käsi- ja jalkakäyttöinen silmäripsi | AE8JME 6DGX6 S19314UUHumpuukiKeltainen-Ilmainen pysyvä-Muovi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla suojuksella-Lipun työntökahva€1,704.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-200B Silmähuuhde, Hanakiinnitys
€146.30 / yksikkö