Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-270B silmälasien, kannen kiinnitys oikealla, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumatonta terästä | AD9JCJ 4T012

BRADLEY S19-270B Silmienhuuhteluaine, kansikiinnitys oikeakätinen, leveys 17-3/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD9JCJ Malli: S19-270BRistiviite: 4T012

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
VäriHopea
Syvyys8.625 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus13.125 "
AsennusKansi, oikea käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusPään lukumääräSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuHinta
BRADLEY S19-270BL silmälasien, kannen kiinnitys vasen, 17-3 / 8 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLHumpuukiHopea8.625 "Kansi, vasen käsi2-17.38 "Lipun työntökahva€559.61
BRADLEY S1944022ABC Kasvo- ja vartalosuihku, kiinteä, 12 jalan takaiskuventtiili, kaksoispäät | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCHumpuuki--Seinä----€690.03
BRADLEY S19-270HD -silmälasipesä, kanneteline, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumaton teräs | AD2FHU 3NY86 S19-270HDHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Keinu alas€774.32
BRADLEY S19-200B silmälasien pesuhana | AE2MGZ 4YF94 S19-200BSilmienhuuhteluasemakromi4"Hana2-7.625 "Vedä nuppi€146.30
BRADLEY S19-270C silmälasien, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys x 5-5 / 8 tuuman syvyys, ruostumatonta terästä | AE2MHC 4YF97 S19-270CHumpuukiHopea5.625 "Laivan kansi2-14.25 "Heiluta ulos€618.86
BRADLEY S19314SB Halo-silmähuuhtelu, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho AE8JMC 6DGX4 S19314SBHumpuukiKeltainen-Ilmainen pysyvä-Muovi-Lipun työntökahva€1,452.06
BRADLEY S19314UU Halo-silmänhuuhtelu, muovinen suihkupää, SS-suojus ja kulho, käsi- ja jalkakäyttöinen silmäripsi | AE8JME 6DGX6 S19314UUHumpuukiKeltainen-Ilmainen pysyvä-Muovi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla suojuksella-Lipun työntökahva€1,704.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-270B Silmienhuuhteluaine, kansikiinnitys oikeakätinen, leveys 17-3/8 tuumaa, ruostumaton teräs
€535.80 / yksikkö