Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC ENP D503 superabsorbentti, 1 gallonan kannuannostelija | CF3GMN

ENPAC ENP D503 Super-imukykyinen, 1 gallonan kannuannostelija

Varastossa
Tuote: CF3GMN Malli: ENP D503

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin imukykyinen
Imeytymiskyky1
VäriValkoinen
Korkeus10 "
Pituus5"
Vuotokapasiteetti1 Gallon
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymiskykyKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC ENP D312CS -puhdistaja, rasvanpoistoaine, 1 gallonapullo, 4 koteloa kohden CF3FZW ENP D312CS-12.5 "12.5 "-12.5 "€80.18
Tarjouspyyntö
ENPAC ENP D555 superabsorbentti, 55 gallonan rumpu | CF3GMJ ENP D5554534 "23 "45 Gallon23 "€532.43
ENPAC ENP D225 erittäin imukykyinen, 1.5 kuutiojalan iso laukku CF3GMK ENP D225931 "20 "96"€39.97
ENPAC ENP D208CS Superabsorbent, 1 Quart Baggies, 12 / Case | CF3GML ENP D208CS29"12 "29"€105.28
ENPAC ENP D503CS -superabsorbentti, 1 gallonan kannuannostelijat, 6 tapausta kohti CF3GMM ENP D503CS612.5 "16.5 "6 Gallon14.5 "€252.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC ENP D503 Super-imukykyinen, 1 gallonan kannuannostelija
€40.74 / yksikkö