BRADLEY LK361872GHM-202 Avoin vaihdelaatikon etulokero W 36 D 18 Beige | AE4NHV 5LYC7

BRADLEY LK361872GHM-202 avoin etuvaihteistolokero W 36 D 18 beige

Tuote: AE4NHV Malli: LK361872GHM-202Ristiviite: 5LYC7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,153.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa etuvaihteiston kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriBeige
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Kahvan tyyppiADA-yhteensopiva valettu muovi
Koukut per aukko(4) Yksi piikki
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä
Materiaali30% kierrätettyä HDPE-muovia
Avaussyvyys13 "
Avauskorkeus54 "
Avausleveys31 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
BRADLEY LK362472GHM-202 Avoin vaihdelaatikon etuosa W 36 D 24 Beige | AE4NHN 5LYC1 LK362472GHM-202Beige19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362472GHM-203 Avoin vaihdelaatikko W 36 D 24 Sininen | AE4NHP 5LYC2 LK362472GHM-203Tummansininen19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362472GHM-200 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 24 Harmaa | AE4NHQ 5LYC3 LK362472GHM-200Harmaa19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-202 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 21 Beige | AE4NHR 5LYC4 LK362172GHM-202Beige16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-203 Avoin vaihdelaatikon lokero W 36 D 21 Sininen | AE4NHT 5LYC5 LK362172GHM-203Tummansininen16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-200 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 21 Harmaa | AE4NHU 5LYC6 LK362172GHM-200Harmaa16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK361872GHM-203 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 18 Sininen | AE4NHW 5LYC8 LK361872GHM-203Tummansininen13 "31 "18 "36 "€2,153.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY LK361872GHM-202 avoin etuvaihteistolokero W 36 D 18 beige
€2,153.87 / yksikkö