BRADLEY EPST-S1572-200 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 15 Harmaa | AC4DRW 2YY76

BRADLEY EPST-S1572-200 päätypaneeli Slope Top Locker D 15 Grey

Tuote: AC4DRW Malli: EPST-S1572-200Ristiviite: 2YY76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€217.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätypaneeli kaltevalle yläkaapille
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys3 / 8 "
AlaluokkaPäätypaneeli kaltevalle yläkaapille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY EPST-S1872-247 Päätylevy kaltevalle ylälokerolle D 18 H 72 | AC2ZTQ 2PHF8 EPST-S1872-247Toffee100% kulutuksen jälkeen kierrätettyä HDPE-muovia18 "72 "1"€320.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1260-202 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D12 Beige | AC4DRK 2YY66 EPST-S1260-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1260-200 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Harmaa | AC4DRL 2YY67 EPST-S1260-200Harmaa30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1260-203 päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 sininen | AC4DRM 2YY68 EPST-S1260-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1272-202 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D12 Beige | AC4DRN 2YY69 EPST-S1272-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1272-200 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Harmaa | AC4DRP 2YY70 EPST-S1272-200Harmaa30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPST-S1272-203 Päätypaneeli kaltevuuskaappiin D 12 Sininen | AC4DRQ 2YY71 EPST-S1272-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€201.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY EPST-S1572-200 päätypaneeli Slope Top Locker D 15 Grey
€217.38 / yksikkö