BRADLEY EPFT-S1260-202 Päätypaneeli tasaiselle yläkaapille D 12 Beige | AC4DQQ 2YY48

BRADLEY EPFT-S1260-202 päätypaneeli tasaiselle lokerolle D 12 beige

Varastossa
Tuote: AC4DQQ Malli: EPFT-S1260-202Ristiviite: 2YY48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän kaapin päätypaneeli
VäriBeige
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys3 / 8 "
AlaluokkaPäätypaneeli litteälle kaapille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY EPFT-S1872-247 Päätypaneeli tasaiselle yläkaapille D 18 H 72 | AC2ZTP 2PHF6 EPFT-S 1872-247Toffee100% kulutuksen jälkeen kierrätettyä HDPE-muovia18 "72 "1"€286.65
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPFT-S1260-200 Litteä yläkaapin päätypaneeli D 12 Harmaa | AC4DQR 2YY49 EPFT-S 1260-200Harmaa30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€191.68
BRADLEY EPFT-S1260-203 Päätypaneeli tasaiselle yläkaapille D 12 Sininen | AC4DQT 2YY50 EPFT-S 1260-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "60 "3 / 8 "€191.68
BRADLEY EPFT-S1272-202 Päätypaneeli litteälle yläkaapille D 12 Beige | AC4DQU 2YY51 EPFT-S 1272-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€182.03
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPFT-S1272-200 Litteä yläkaapin päätypaneeli D 12 Harmaa | AC4DQV 2YY52 EPFT-S 1272-200Harmaa30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€182.03
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPFT-S1272-203 Päätypaneeli tasaiselle yläkaapille D 12 Sininen | AC4DQW 2YY53 EPFT-S 1272-203Tummansininen30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia12 "72 "3 / 8 "€182.03
Tarjouspyyntö
BRADLEY EPFT-S1560-202 Päätypaneeli litteälle yläkaapille D 15 Beige | AC4DQX 2YY54 EPFT-S 1560-202Beige30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia15 "60 "3 / 8 "€195.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY EPFT-S1260-202 päätypaneeli tasaiselle lokerolle D 12 beige
€191.68 / yksikkö