Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 193-002 Wftn jalkapäällysteinen vakio | AC9CLX 3FMD1

BRADLEY 193-002 Wftn Leg Plated Std

Varastossa
Tuote: AC9CLX Malli: 193-002Ristiviite: 3FMD1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWFTN jalkapäällysteinen STD. HT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 193-002 Wftn Leg Plated Std
€87.94 / yksikkö