Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 124-020D Ruiskutuspää | AC2XVK 2NY78

BRADLEY 124-020D Ruiskutuspään läpivienti

Varastossa
Tuote: AC2XVK Malli: 124-020DRistiviite: 2NY78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään läpivienti
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS93-570, S93-567, S93-528, S93-531, S93-577, S93-580, S93-595, S93-596, S93-597, S93-598

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY 124-020C Ruiskutuspää | AC2XVJ 2NY77 124-020C€59.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 124-020D Ruiskutuspään läpivienti
€55.09 / yksikkö