Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 124-020C Ruiskutuspää | AC2XVJ 2NY77

BRADLEY 124-020C ruiskutuspään läpivienti

Varastossa
Tuote: AC2XVJ Malli: 124-020CRistiviite: 2NY77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään läpivienti
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4DU55-4DU58, 4DU63-4DU66, 2YB13, 2YB14, 1MEV3-1MEV6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY 124-020D Ruiskutuspää | AC2XVK 2NY78 124-020D€55.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 124-020C ruiskutuspään läpivienti
€59.06 / yksikkö