Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 883030A09M050 Jatkojohtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QJC 2EPJ6

BRAD HARRISON 883030A09M050 jatkojohtosarja, 3-napainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AB9QJC Malli: 883030A09M050Ristiviite: 2EPJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä3
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPistoke
Loppu 2 nastojen lukumäärä3
Lanka 2M12
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)
    • 2. loppu sukupuoli (mies)
    • End 2 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 2 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 884030A09M050 jatkojohtosarja 4-nastainen naarasliitin AB9QJD 2EPJ7 884030A09M050444€70.64
BRAD HARRISON 885030A09M050 Jatkojohtosarja 5-napainen liitin Naaras | AB9QJE 2EPJ9 885030A09M050555€73.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 883030A09M050 jatkojohtosarja, 3-napainen naarasliitin
€52.74 / yksikkö