Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QGA 2EPD2

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 johtosarja 3-nastainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AB9QGA Model: 4R3P00A27C300Ristiviite: 2EPD2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus1ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä3
Lanka 1M8
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 Johtosarja 3-nastainen liitin Uros AB9QGB 2EPD3 4R3P06A27C300€18.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 johtosarja 3-nastainen naarasliitin
€21.66 / yksikkö