Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4311-A -putkimerkintä kloorikaasu Br 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZRB 5GYE2

BRADY 4311-A Pipe Marker Kloorikaasu Br 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZRB Malli: 4311-ARistiviite: 5GYE2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriRuskea
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Korkeus13 / 16 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4026-A -putkimerkintä kloorikaasu Y 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZFE 5GXJ8 4026-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.79
BRADY 4026-B -putkimerkintä kloorikaasu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4311-B -putkimerkintä kloorikaasu B1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "Ruskea1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4026-C Putkimerkintä kloorikaasu 2-1/2-3-7/8 In | AE3ZUL 5GYL2 4026 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€21.04
BRADY 4311-C Putkimerkintä kloorikaasu B2-1/2-3-7/8 In | AE4KHF 5LED2 4311 -C2"Ruskea2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€21.04
BRADY 4026-G -putkimerkintä kloorikaasu Y 8 - 9-7 / 8 In | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "MustaHihna1Painettu muovilevy€33.89
BRADY 4311-G -putkimerkintä kloorikaasu Br 8 - 9-7 / 8 In | AE4LCV 5LGA1 4311-G10 "Ruskea8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Kierretty painettu muovilevy€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4311-A Pipe Marker Kloorikaasu Br 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€9.79 / yksikkö