Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 115020A01F060 5-nastainen jatkojohtosarja Naaras | AB9QDP 2ENR8

BRAD HARRISON 115020A01F060 Jatkojohtosarja 5-napainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AB9QDP Malli: 115020A01F060Ristiviite: 2ENR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus6ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä5
Lanka 17 / 8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPistoke
Loppu 2 nastojen lukumäärä5
Lanka 27 / 8-16
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä5
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)
    • 2. loppu sukupuoli (mies)
    • End 2 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 2 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 113020A01F060 jatkojohtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QDM 2ENR6 113020A01F06033133€72.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 115020A01F060 Jatkojohtosarja 5-napainen naarasliitin
€100.31 / yksikkö