Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO HP-010 hiusverkkoannostelija PETG kirkas 7-63/64 tuumaa Korkeus | AH4FJU 34GF09

BOWMAN MFG CO HP-010 hiusverkkoannostelija PETG kirkas 7-63/64 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH4FJU Malli: HP-010Ristiviite: 34GF09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiusverkko-annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys3-59 / 64 "
Korkeus7 63 / 64 "
Materiaalipetg
Leveys4 29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO HP-010 hiusverkkoannostelija PETG kirkas 7-63/64 tuumaa korkeus
€78.04 / yksikkö