BOSTON GEAR L516-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AB2CKT 1L903

BOSTON GEAR L516-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKT Malli: L516-6Ristiviite: 1L903
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€406.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys1"
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus0.625 "
Piki10
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti3.18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)185.93
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (0.525)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusHinta
BOSTON GEAR L517-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AB2CKU 1L904 L517-61"€459.82
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L516-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AK3AWF L516-4-€252.15
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L517-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AK3AWL L517-4-€277.60
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L2010-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AK3AYG L2010-4-€417.23
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L2010-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs | AK3AYK L2010-6-€633.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L516-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 10 halkaisijaväli, teräs
€406.74 / yksikkö