BOSTON GEAR L514-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AB2CKQ 1L901

BOSTON GEAR L514-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKQ Malli: L514-6Ristiviite: 1L901
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€310.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys0.75 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus0.5 "
Piki12
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti3.82

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (0.417)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusHinta
BOSTON GEAR L515-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AB2CKR 1L902 L515-60.75 "€383.49
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L514-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AK3AVV L514-4-€202.92
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L515-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AK3AWA L515-4-€211.46
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L2012-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AK3AYN L2012-4-€247.93
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L2012-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs | AK3AYR L2012-6-€369.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L514-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 12 halkaisijaväli, teräs
€310.59 / yksikkö