Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR J00305 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta ruostumattomasta teräksestä valmistetun reduktorin 721 | kanssa AD3HAR 3ZGJ3

BOSTON GEAR J00305 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta Käytä ruostumattomasta teräksestä tehdyn supistimen 721 kanssa

Varastossa
Tuote: AD3HAR Malli: J00305Ristiviite: 3ZGJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€569.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta
Pultinreikä Dia. (Sisään.)2.88
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuslevypohja
Mato keskuksen etäisyys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMato keskuksen etäisyysHinta
BOSTON GEAR J00304 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta ruostumattomasta teräksestä valmistetun reduktorin 718 | kanssa AD3HAQ 3ZGJ2 J003041.75 "€408.25
BOSTON GEAR J00306 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta ruostumattomasta teräksestä valmistetun pelkistimen 726 | kanssa AD3HAT 3ZGJ4 J003062.64 "€623.60
BOSTON GEAR J00307 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta ruostumattomasta teräksestä valmistetun reduktorin 732 | kanssa AD3HAU 3ZGJ5 J003073.25 "€797.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR J00305 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysalusta Käytä ruostumattomasta teräksestä tehdyn supistimen 721 kanssa
€569.05 / yksikkö