BOSTON GEAR F832B-18K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 18 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TRQ 1F880

BOSTON GEAR F832B-18K-B5-M1 supistus, kaksinkertainen pienennys, 18 suhde, sulkatulo, pohjakiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9TRQ Malli: F832B-18K-B5-M1Ristiviite: 1F880

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,667.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjavalinnainen
LaakeritRulla
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
kehys56C
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiHelical
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP1
Max. Lähtömomentti483 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti483 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM97
Nimellinen suhde18:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.3 / 4 "
Lähtöakselin korkeus1 9 / 16 "
Lähtömomentti @ 1 hv483 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1.5 hv590 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/2 hv210 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv322 tuumaa - lb
Kokonaispituus9.81 "
Ylikuormitettu kuorma385 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaRinnakkainen / linjassa
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2075
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suhdeLaakeritPora Dia.Lähtöakseli Dia.Lähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvHinta
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 71 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Rulla5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 tuumaa - lb2303 tuumaa - lb-€2,412.70
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 supistus, kaksoispienennys, 63 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Rulla7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,472.29
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 56 Ratio, sulkatulo, pohjakiinnitys | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Rulla5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 tuumaa - lb2018 tuumaa - lb-€2,412.70
BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 71 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Rulla5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 tuumaa - lb€1,824.53
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 supistin, kaksoispienennys, 63 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Rulla5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 tuumaa - lb€1,674.46
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 56 Ratio, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Rulla5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 tuumaa - lb€1,750.11
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 supistus, kaksoispienennys, 50 suhde, sulkutulo, pohjakiinnitys | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Rulla5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 tuumaa - lb-592 tuumaa - lb€1,782.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR F832B-18K-B5-M1 supistus, kaksinkertainen pienennys, 18 suhde, sulkatulo, pohjakiinnitys
€1,667.70 / yksikkö