Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR 18918 Painelevy | AC9QQQ 3JC88

BOSTON GEAR 18918 Painelevy

Varastossa
Tuote: AC9QQQ Malli: 18918Ristiviite: 3JC88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
BOSTON GEAR 18920 työntöaluslevy | AC9QQR 3JC89 189202"4"5 / 16 "€82.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR 18918 Painelevy
€81.53 / yksikkö