Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH T6-8OC2 Ulkopuolinen nitoja 7/16 tuumaa | AD2UZL 3ULY8

BOSTITCH T6-8OC2 Ulospäin painettu nitoja 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UZL Malli: T6-8OC2Ristiviite: 3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen Clinch-nitoja
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliAlumiini
VäriKulta maali yli valetun kahvan ja nikkelillä päällystetyn lehden kanssa
rakentaminenAlumiinirunko ja kotelo
Kruunun leveys (tuumaa)7/16
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/2, 9/16 "
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus7.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusKääri eristys, joka vaatii ulospäin tapahtuvaa kiinnitystä
Niittien kapasiteetti84
NiittityyppiVoimakruunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH T6-8OC2 Ulospäin painettu nitoja 7/16 tuumaa
€85.69 / yksikkö