APACHE MILLS 39-177-0920-4X22 Drainage Runner Musta 4 x 22 jalkaa | AF3YNG 8FJ01

APACHE MILLS 39-177-0920-4X22 Viemäriputki musta 4 x 22 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3YNG Model: 39-177-0920-4X22Ristiviite: 8FJ01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,558.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäröinti
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäEi
Taustamateriaalinitriili
VäriMusta
reunatSuoraan
Pituus22ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioura-
MateriaaliKierrätetty kumi / nitriilisekoitus
Viemäröintireikien muotoEllipsi
Pintamateriaalinitriili
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
APACHE MILLS 39-177-0920-2X22 Drainage Runner Musta 2 x 22 jalkaa | AF3YNE 8FHZ8 39-177-0920-2X222ft.€1,158.35
APACHE MILLS 39-177-0920-3X22 Drainage Runner Musta 3 x 22 jalkaa | AF3YNF 8FHZ9 39-177-0920-3X223ft.€1,736.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 39-177-0920-4X22 Viemäriputki musta 4 x 22 jalkaa
€2,558.66 / yksikkö