BOSTITCH S12D-FH kehystysnaula, 3 1/4 tuumaa pituus, 2000pk | AE7DHU 5X389

BOSTITCH S12D-FH kehystysnaula, pituus 3 1/4 tuumaa, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE7DHU Malli: S12D-FHRistiviite: 5X389

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S12D-FH kehystysnaula, pituus 3 1/4 tuumaa, 2000 pk
€105.01 /pakkaus