BOSTITCH S10D-FH kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2000pk | AE2EYH 4X922

BOSTITCH S10D-FH kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE2EYH Malli: S10D-FHRistiviite: 4X922

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S10D-FH kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 2000 pk
€93.49 /pakkaus