BOSTITCH RH-S8DR113EP Kehysnaula, 21 astetta, 2-3/8 tuuman pituus, 5000Pk | AC9QJU 3HZG9

BOSTITCH RH-S8DR113EP kehystysnaula, 21 astetta, 2-3/8 tuuman pituus, 5000 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJU Malli: RH-S8DR113EPRistiviite: 3HZG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.155
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7317005507
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S8DR113EP kehystysnaula, 21 astetta, 2-3/8 tuuman pituus, 5000 pk
€123.90 /pakkaus