BOSTITCH RH-S10D131EP kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 4000pk | AE2CUE 4WL03

BOSTITCH RH-S10D131EP kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 4000 pk

Varastossa
Tuote: AE2CUE Malli: RH-S10D131EPRistiviite: 4WL03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliPyöreä
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7317005507
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S10D131EP kehystysnaula, 3 tuuman pituus, 4000 pk
€139.39 /pakkaus