Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH PT-2330-3M päättömät tapit, 1-3/16 tuuman pituus, 3000 pk | AC3MXW 2UV96

BOSTITCH PT-2330-3M päättömät tapit, pituus 1-3/16 tuumaa, 3000 pk

Varastossa
Tuote: AC3MXW Malli: PT-2330-3MRistiviite: 2UV96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäättömät nastat
Lajittelukulma35 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunPolymeeri
Mitata23
Pään tyylikannaton
Pituus1.187 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PT-2330-3M päättömät tapit, pituus 1-3/16 tuumaa, 3000 pk
€23.05 /pakkaus