Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 tuuman voimakruunu | AB3HYJ 1TLK1

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 tuuman tehokruunu

Varastossa
Tuote: AB3HYJ Malli: PC2KRistiviite: 1TLK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara Tacker
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliAlumiini
VäriKeltainen, musta pito
rakentaminenPainevalettu runko kovettuneilla komponenteilla
Kruunun leveys (tuumaa)7/16
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8"
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus14.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti168
NiittityyppiVoimakruunu
TyyppiManuaalinen, raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 tuuman tehokruunu
€112.59 / yksikkö