BOSTITCH C8P120D kehystysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 2700pk | AE6YUP 5W016

BOSTITCH C8P120D kehystysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 2700 pk

Varastossa
Tuote: AE6YUP Malli: C8P120DRistiviite: 5W016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C8P120D kehystysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 2700 pk
€85.46 /pakkaus