Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer -liima | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad -naulausliima

Varastossa
Tuote: AC9DXE Malli: BT1855KRistiviite: 3FWY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Brad -naulain
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.047
LajittelukulmaSuoraan
Lajittelutyyppitarttuva
VäriKulta
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue5/8" - 2-1/8"
Ampumistilavalittavissa
Mitata18
Korkeus9.5 "
KoteloMagnesium
Pituus9.25 "
Lehden kapasiteetti110
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 120 psi
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino2.70 lb
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3FWY3 on 3EVP9: n ehdotettu korvaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad -naulausliima
€186.87 / yksikkö