BOSCH VH1635A Pölynpoistoletku 16 tuumaa Pituus | AH4RNF 35KF62

BOSCH VH1635A pölynpoistoletku, pituus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4RNF Malli: VH1635ARistiviite: 35KF62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoistoletku
Letkun halkaisija.1.375
Pituus16
Kokonaisdia.1.375
TyyppiAntistaattinen pölynpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BOSCH VH1635 Pölynimurin letkun pölynpoisto | AH4RNE 35KF61 VH1635Pölynpoisto€168.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH VH1635A pölynpoistoletku, pituus 16 tuumaa
€310.80 / yksikkö