BOSCH VH1635 Pölynimurin letkun pölynpoisto | AH4RNE 35KF61

BOSCH VH1635 pölynpoistoletku Pölynpoisto

Varastossa
Tuote: AH4RNE Malli: VH1635Ristiviite: 35KF61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoistoletku
Letkun halkaisija.1.375
Pituus16
Kokonaisdia.1.375
TyyppiPölynpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BOSCH VH1635A Pölynpoistoletku 16 tuumaa Pituus | AH4RNF 35KF62 VH1635AAntistaattinen pölynpoisto€310.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH VH1635 pölynpoistoletku Pölynpoisto
€168.80 / yksikkö