BOSCH TC21HC Jigsaw Blade Set T-varsi | AB3HHU 1TEH6

BOSCH TC21HC pistosahanteräsarja T-varsi

Tuote: AB3HHU Malli: TC21HCRistiviite: 1TEH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsaw-teräsarja
MateriaaliKorkeahiiliteräs, pikateräs, bimetalli, kovametalli
Varren tyyppiT
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 10 - 24, 17 - 24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiHinta
BOSCH T30C Pistosahanteräsarja 1-1 / 2 tuuman pituinen T-varsi | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, BimetalT6, 10, 14, 24€74.97
BOSCH T30W Pistosahanteräsarja T-varsi 1-1 / 2 tuuman pituus | AB3HHR 1TEH4 T30W1.5 "High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, BimetalT10, 5--6€66.26
BOSCH T500 Pistosahanteräsarja T -varsi - 5 kpl. | AE2EQL 4WZ92 T500(3) 3 ", (2) 4"bimetalT-€22.63
BOSCH U502A5 Pistosahanteräsarja, hiiliteräs - 5 kpl. | AF2VKV 6YB27 U502A52-3/4, 3-5/8"Korkea hiiliteräsU6, 10, 14, 20, 24€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH TC21HC pistosahanteräsarja T-varsi