Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T30W Pistosahanteräsarja T-varsi 1-1 / 2 tuuman pituus | AB3HHR 1TEH4

BOSCH T30W pistosahanteräsarja T-varsi, pituus 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HHR Malli: T30WRistiviite: 1TEH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsaw-teräsarja
Pituus1.5 "
MateriaaliHigh Carbon Steel, High Speed ​​Steel, Bimetal
Varren tyyppiT
Hampaat tuumaa kohti10, 5--6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiHinta
BOSCH T30C Pistosahanteräsarja 1-1 / 2 tuuman pituinen T-varsi | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, BimetalT6, 10, 14, 24€74.97
BOSCH TC21HC Jigsaw Blade Set T-varsi | AB3HHU 1TEH6 TC21HC-Korkeahiiliteräs, pikateräs, bimetalli, kovametalliT6, 10, 10 - 24, 17 - 24-
Tarjouspyyntö
BOSCH T500 Pistosahanteräsarja T -varsi - 5 kpl. | AE2EQL 4WZ92 T500(3) 3 ", (2) 4"bimetalT-€22.63
BOSCH U502A5 Pistosahanteräsarja, hiiliteräs - 5 kpl. | AF2VKV 6YB27 U502A52-3/4, 3-5/8"Korkea hiiliteräsU6, 10, 14, 20, 24€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T30W pistosahanteräsarja T-varsi, pituus 1-1/2 tuumaa
€66.26 / yksikkö