Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RCSS2168 Teräsleikkuri, suora varsi 1-1/8 12 | AE9PZE 6LFK0

BOSCH RCSS2168 Terästangon leikkuri, suora varsi 1-1/8 12

Varastossa
Tuote: AE9PZE Malli: RCSS2168Ristiviite: 6LFK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoitin
Kärki Dia.1-1 / 8 "
LeikkuripäätKovametallia on kulunut
Poraus pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Varren muotoSuora varsi
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
BOSCH RCSS2064 harjaterän suora varsi 3/8 tuumaa 12 tuumaa | AE9PYX 6LFJ3 RCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "€56.82
BOSCH RCSS2094 harjaterä suora varsi 9/16 tuumaa 12 | AE9PYZ 6LFJ5 RCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "€73.28
BOSCH RCSS2172 harjaterän suora varsi 1-1 / 4 12 | AE9PZF 6LFK1 RCSS21721-1 / 4 "9"12 "1 / 2 "€133.68
BOSCH RCSS2176 harjaterän suora varsi 1-1 / 2 12 | AE9PZG 6LFK2 RCSS21761-1 / 2 "9"12 "1 / 2 "€150.81
BOSCH RCSS2086 harjaterä suora varsi 1/2 tuumaa 18 tuumaa | AE9PZH 6LFK3 RCSS20861 / 2 "12 "18 "3 / 8 "€79.85
BOSCH RCSS2106 harjaterän suora varsi 5/8 tuumaa 18 tuumaa AE9PZJ 6LFK4 RCSS21065 / 8 "12 "18 "1 / 2 "€106.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RCSS2168 Terästangon leikkuri, suora varsi 1-1/8 12
€129.43 / yksikkö