Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH PS11-102 + GLI12V-300N porakone, 12V | CN9VXF 508V27

BOSCH PS11-102 + GLI12V-300N pora, 12V

Varastossa
Tuote: CN9VXF Malli: PS11-102 + GLI12V-300NRistiviite: 508V27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH PS11-102+BAT415 Pora, 12V | CN9VXC 313F04 PS11-102+BAT415€311.22
BOSCH PS11N pora, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 300 rpm | CN9VXE 794J88 PS11N€148.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH PS11-102 + GLI12V-300N pora, 12V
€289.25 / yksikkö