Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH PS11N pora, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 300 rpm | CN9VXE 794J88

BOSCH PS11N pora, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 300 rpm

Varastossa
Tuote: CN9VXE Malli: PS11NRistiviite: 794J88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH PS11-102+BAT415 Pora, 12V | CN9VXC 313F04 PS11-102+BAT415€311.22
BOSCH PS11-102 + GLI12V-300N porakone, 12V | CN9VXF 508V27 PS11-102 + GLI12V-300N€289.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH PS11N pora, 3/8 tuuman istukan koko, 1, 300 rpm
€148.46 / yksikkö