Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH ORG53-12 jakajasarja I-boxx-53 kpl 12 | AG6TNW 46U406

BOSCH ORG53-12 jakajasarja I-boxx-53 kpl 12

Varastossa
Tuote: AG6TNW Malli: ORG53-12Ristiviite: 46U406

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakosarja, 12 kpl.
VäriPunainen/keltainen/sininen/harmaa
Jakajan suuntaPuolelta toiselle
Korkeus6.75 "
Pituus14.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH ORG53-12 jakajasarja I-boxx-53 kpl 12
€34.30 / yksikkö