Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH LST92-OD Säilytyslaatikon laatikko sininen | AJ2BZB 46U418

BOSCH LST92-OD säilytyslaatikon laatikko sininen

Varastossa
Tuote: AJ2BZB Malli: LST92-ODRistiviite: 46U418

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
Värisininen
Lokeron korkeus3-5 / 8 "
Lokeron leveys12-1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella3.625 "
Ulkopituus12.5 "
Ulkopuolinen leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)12.27
Laivan leveys (cm)10.59
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
BOSCH LST72-OD Laatikko Sininen 2-1 / 2 Tuuman korkeus | AH2YKL 30RW52 LST72-OD2.5 "14.25 "€19.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH LST92-OD säilytyslaatikon laatikko sininen
€18.53 / yksikkö