ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 12 PR | AF8BHD 24TN29

ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 12 PR

Varastossa
Tuote: AF8BHD Malli: LUOKKA 2 B 16Ristiviite: 24TN29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä17000
AC-testijännite20000
luokka2
VäriMusta
Pituus16 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)55.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 8 PR | AF8BGZ 24TN25 LUOKKA 2 B 168€281.28
ANSELL -LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 9 PR | AF8BHA 24TN26 LUOKKA 2 B 169€281.28
ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 10 PR | AF8BHB 24TN27 LUOKKA 2 B 1610€281.28
ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 11 PR | AF8BHC 24TN28 LUOKKA 2 B 1611€281.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 2 B 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 12 PR
€281.28 / yksikkö