BOSCH L-BOXX-3D Pinottava säilytyslaatikko 12 x 14 x 17-1/2 sininen | AJ2BZA 46U417

BOSCH L-BOXX-3D pinottava säilytyslaatikko 12 x 14 x 17-1/2 sininen

Varastossa
Tuote: AJ2BZA Malli: L-BOXX-3DRistiviite: 46U417

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava lokero
Värisininen
Lokeron syvyys14 "
Lokeron korkeus12 "
Lokeron leveys17-1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus14 "
Ulkopuolinen leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3965
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräUlkopuolellaHinta
BOSCH L-BOXX-3 Pinottava säilytyslaatikko Sininen 10 x 17-1/2 x 14 | AJ2BYV 46U411 L-LAATIKKO-3210 "€151.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH L-BOXX-3D pinottava säilytyslaatikko 12 x 14 x 17-1/2 sininen
€154.97 / yksikkö