Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2163 Taltta Kapea | AB3NYB 1UM10

BOSCH HS2163 kapea taltta

Varastossa
Tuote: AB3NYB Malli: HS2163Ristiviite: 1UM10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1 1/8 "kuusivetoinen vasara
Pituus20.5 "
Kokonaispituus20.5 "
TyyppiKapea taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS2167 Leikkuri Asfaltti | AB3NYC 1UM11 HS216717 "19 "Asfaltti taltta€158.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2163 kapea taltta
€54.90 / yksikkö