Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2167 Leikkuri Asfaltti | AB3NYC 1UM11

BOSCH HS2167 Asfaltin leikkuri

Varastossa
Tuote: AB3NYC Malli: HS2167Ristiviite: 1UM11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1 1/8 "kuusivetoinen vasara
Terän leveys5"
Pituus17 "
Kokonaispituus19 "
TyyppiAsfaltti taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS2163 Taltta Kapea | AB3NYB 1UM10 HS216320.5 "20.5 "Kapea taltta€54.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2167 Asfaltin leikkuri
€158.46 / yksikkö