Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1922 savilapi 17 tuuman pituus | AB3NQR 1UL96

BOSCH HS1922 savilapio, pituus 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NQR Malli: HS1922Ristiviite: 1UL96
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
€114.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClade Spade
Terän leveys4 1 / 2 "
Pituus4-1 / 2 x 17 "
Kokonaispituus17 "
TyyppiSDS-max (R) -vasarateräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1909 holkkityökalu | AB3NQL 1UL89 HS19091-3/4 x 1-3/4"1-osainen purkutyökalu1.75 "9.25 "Holkkityökalu varrella€109.91
BOSCH HS1916 Taltan skaalaus | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Purkutyökalu1-1 / 2 x 12 "12 "Skaalaus taltta€39.09
BOSCH HS1917 Taltan skaalaus | AB3NQP 1UL94 HS19172"Purkutyökalu2 x 14 "14 "Skaalaus taltta€46.87
BOSCH HS1924 -maadoitusohjain | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 ja 3/4 "Purkutyökalu10 "10 "Maadoitettu ohjain€121.58
BOSCH HS1911 Taltta tasainen | AE9VFB 6MR14 HS19111"Purkutyökalu1 x 12 "12 "Litteä taltta€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1922 savilapio, pituus 17 tuumaa
€114.35 / yksikkö