Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1921 Sds Max Hammer -terästyökalu | AC2MWA 2LDP6

BOSCH HS1921 Sds Max Hammer teräsuratyökalu

Varastossa
Tuote: AC2MWA Malli: HS1921Ristiviite: 2LDP6
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
€53.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max vasarateräs
Terän leveys1.125 "
Kokonaispituus15 "
TyyppiSlotting-työkalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1915 Sds Max -vasaran kaavintaltta | AC2MVY 2LDP4 HS19152"12 "Kaavinta Taltta€46.70
BOSCH HS1920 Sds Max Hammer -terässaumatyökalu 1 1/8 W | AC2MVZ 2LDP5 HS19201.125 "15 "Saumatyökalu€49.38
BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Steel Pyöreä lapio | AC2MWB 2LDP7 HS19265.375 "16 "Pyöreä lapio€132.64
BOSCH HS1927 Sds Max Hammer Steel Tamper Plate Varsi | AC2MWC 2LDP8 HS1927-12 "Peukalevyn varsi€56.10
BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge 1 x 12 tuuman pituus | AC2MWD 2LDP9 HS19291"12 "kourutaltta€83.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1921 Sds Max Hammer teräsuratyökalu
€53.27 / yksikkö