Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1927 Sds Max Hammer Steel Tamper Plate Varsi | AC2MWC 2LDP8

BOSCH HS1927 Sds Max Hammer teräspeukalointilevyn varsi

Varastossa
Tuote: AC2MWC Malli: HS1927Ristiviite: 2LDP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max vasarateräs
Kokonaispituus12 "
TyyppiPeukalevyn varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1915 Sds Max -vasaran kaavintaltta | AC2MVY 2LDP4 HS19152"12 "Kaavinta Taltta€42.37
BOSCH HS1920 Sds Max Hammer -terässaumatyökalu 1 1/8 W | AC2MVZ 2LDP5 HS19201.125 "15 "Saumatyökalu€42.95
BOSCH HS1921 Sds Max Hammer -terästyökalu | AC2MWA 2LDP6 HS19211.125 "15 "Slotting-työkalu€45.39
BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Steel Pyöreä lapio | AC2MWB 2LDP7 HS19265.375 "16 "Pyöreä lapio€112.69
BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge 1 x 12 tuuman pituus | AC2MWD 2LDP9 HS19291"12 "kourutaltta€76.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1927 Sds Max Hammer teräspeukalointilevyn varsi
€52.79 / yksikkö