Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1906 leikkurin asfaltti AB3NQK 1UL88

BOSCH HS1906 Asfaltin leikkuri

Varastossa
Tuote: AB3NQK Malli: HS1906Ristiviite: 1UL88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max Demolition Tool -työkalu
Terän leveys5"
Pituus15 "
Kokonaispituus15 "
TyyppiAsfalttileikkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8479909450
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1910 Taltan skaalaus | AB3NQM 1UL90 HS19103"3 x 12 "12 "Skaalaus taltta€51.90
BOSCH HS1918 -kaapelilattia | AB3NQQ 1UL95 HS19186"6 x 25 "25 "Lattian kaavin€537.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1906 Asfaltin leikkuri
€171.39 / yksikkö